密閉保存容器 EA508TLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-3884-44 注文コード55312348 品番EA508TL-6B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,177
販売価格(税別)
1,070
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●容量(L):2.6●サイズ(mm):外寸/178(W)×251(D)×91(H) 内寸/159(W)×232(D)×82(H)●材質:本体/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム●重量:297g●密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン●抗菌仕様 アズワン品番65-3884-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする