エスコ
エスコの 事務用品
エスコの その他医療事務用品
密閉保存容器 EA508TLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-3884-43
注文コード
55312357
品番
EA508TL-4B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●容量(L):1.27●サイズ(mm):外寸/129(W)×187(D)×85(H) 内寸/111(W)×169(D)×76(H)●材質:本体/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム●重量:164g●密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン●抗菌仕様
アズワン品番
65-3884-43