密閉保存容器 EA508TLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-3884-45 注文コード55312366 品番EA508TL-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●容量(L):4.5●サイズ(mm):外寸/213(W)×297(D)×104(H) 内寸/194(W)×278(D)×95(H)●材質:本体/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム●重量:406g●密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン●抗菌仕様 アズワン品番65-3884-45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55312366 EA508TL-8 49974968 EA508TC-56 216x307x143mm/5.7L 密閉保存容器(PP製) エスコ 216x307x143mm/5.7L 密閉保存容器(PP製) エスコ 1個 1,680 税込1,848 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする