一斗缶用運搬車(フレーム付) EA520DBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55312400 品番EA520DB-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,300
販売価格(税別)
63,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一斗缶最大12缶(6缶2段)まで積むことが可能です。

仕様●※注意※:【お客様組立品】●積載均等耐荷重:600kg●荷台サイズ:730×475mm●押手高さ:975mm●車輪径:Φ200mm(ゴム車)●車輪:固定×2 自在(ストッパー付)×2●床高さ:270mm●重量:32kg●材質:スチール●サイズ:使用時/600×850×975mm、収納時/600×850×270mm●ハンドルは便利な折りたたみ式●落下防止、荷置き用のメッシュ台●大型タイヤで土でもらくらく●少々の段差でもスイスイ●枠は着脱簡単な組み立て式 アズワン品番65-3884-60
注意
●※注意※:【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする