エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬車輛機器
エスコの 二輪運搬車
一斗缶用運搬車(フレーム付) EA520DBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55312409
品番
EA520DB-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルは便利な折りたたみ式。落下防止、荷置き用のメッシュ台。大型タイヤで土でもらくらく。少々の段差でもスイスイ。枠は着脱簡単な組み立て式。一斗缶最大18缶(9缶2段)まで積むことが可能です。
仕様
●積載均等耐荷重:600kg●荷台サイズ:730×730mm●押手高さ:975mm●車輪径:Φ200mm(ゴム車)●車輪:固定×2自在(ストッパー付)×2●床高さ:270mm●重量:35kg●材質:スチール●サイズ:使用時:850×850×975mm収納時:850×850×270mm
アズワン品番
65-3884-61
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55312409
EA520DB-42
55312400
EA520DB-41
一斗缶用運搬車(フレーム付) EA520DBシリーズ
エスコ
1台
¥
63,000
税込
¥
69,300
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)