エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ペンチ
エスコの 電工ペンチ
電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
55312445
品番
EA534FD-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。
仕様
●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:FCI-118●全長(mm):204●切断能力(Φmm):ピアノ線/2.0 鉄線/2.8 VVF/2.6×3芯●サイズ:A/204mm、B/39mm、C/54mm、D/13.5mm、E/25mm、F(刃長)/24mm●ハンドル:蓄光●材質:CRV-70C●重量(g):328
アズワン品番
65-3884-84