エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
[+]ドライバー(貫通型/木柄) EA557DRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55312524
品番
EA557DR-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
仕様
●型番:170●サイズ(#)×軸径(Φmm):#4×9●軸長(mm):200●全長:349mm●材質:刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼グリップ:ブナ材
アズワン品番
65-3885-28