エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
[-]ドライバー(貫通型/木柄) EA557DRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●型番:170●刃幅×刃厚(mm):9.0×1.1●軸長(mm):200●全長:349mm●重量(g):260●材質:刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼グリップ:ブナ材
注文コード
55312549
品番
EA557DR-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型番:170●刃幅×刃厚(mm):9.0×1.1●軸長(mm):200●全長:349mm●重量(g):260●材質:刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼グリップ:ブナ材
アズワン品番
65-3885-26