エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
[-]ドライバー(貫通型/木柄) EA557DRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●型番:170●刃幅×刃厚(mm):10×1.2●軸長(mm):250●全長:399mm●重量(g):285●材質:刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼グリップ:ブナ材
注文コード
55312558
品番
EA557DR-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,925
販売価格(税別)
¥
1,750
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型番:170●刃幅×刃厚(mm):10×1.2●軸長(mm):250●全長:399mm●重量(g):285●材質:刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼グリップ:ブナ材
アズワン品番
65-3885-27