エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 絶縁ドライバー
[Pozidriv]ドライバー(絶縁) EA557SVシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ(PZ):#1●軸長(mm):80●全長:185mm●重量:46g
注文コード
55312567
品番
EA557SV-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(PZ):#1●軸長(mm):80●全長:185mm●重量:46g
アズワン品番
65-3885-41