エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 絶縁ドライバー
[Pozidriv]ドライバー(絶縁) EA557SVシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ(PZ):#0●軸長(mm):60●全長:145mm●重量:36g
注文コード
55312576
品番
EA557SV-0
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,486
販売価格(税別)
¥
2,260
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(PZ):#0●軸長(mm):60●全長:145mm●重量:36g
アズワン品番
65-3885-40