用途10ギガビットイーサネット完全対応、自作用CAT6A RJ-45シールドコネクタ。
質量(g)19.6
コネクタ形状RJ-45(シールド)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×56×18.4
適合ケーブル外径(Φmm)6.0〜7.5
適合ケーブル単線・より線、23〜26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
カテゴリーCAT6A