RJ-45用中継アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55312618 品番ADT-EX-6AUTP
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。
10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。
UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。

用途10ギガビットイーサネット対応、RJ-45コネクタ用中継アダプタ ホワイト 質量(g)4.4 規格カテゴリ6A コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×30.1×16.9 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 メス形状RJ-45 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする