[TORX]ドライバー(絶縁) EA557SVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:T15●軸長(mm):75●全長:180mm●先端外形寸法:3.3mm●重量:40g 注文コード55312619 品番EA557SV-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,080
販売価格(税別)
2,800
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:T15●軸長(mm):75●全長:180mm●先端外形寸法:3.3mm●重量:40g アズワン品番65-3885-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする