エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 絶縁ドライバー
[TORX]ドライバー(絶縁) EA557SVシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:T25●軸長(mm):100●全長:205mm●先端外形寸法:4.4mm●重量:51g
注文コード
55312628
品番
EA557SV-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,377
販売価格(税別)
¥
3,070
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:T25●軸長(mm):100●全長:205mm●先端外形寸法:4.4mm●重量:51g
アズワン品番
65-3885-46