エスコ
エスコの のこぎり
エスコの のこぎり本体
エスコの ハンドソー
生木鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃) EA599RGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55312795
品番
EA599RG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,510
販売価格(税別)
¥
4,100
バスケットに入れる
替刃式。
仕様
●全長:510mm●刃長:330mm●刃厚:1.4mm●ピッチ:4.0mm●材質:刃:SK材柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂●重量(g):185g
アズワン品番
65-3886-24