曜日別特売
MIS8-20D-M9BLS エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS8 SMC 55312801

エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付注文コード55312801品番MIS8-20D-M9BLS
参考基準価格(税別)¥13,310販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。

チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)20リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付フィンガオプション(-) 基本形(標準タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする