32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。テレビ会議に必要な機器の収納、カメラ台、機器設置用棚板が標準装備ボックスサイドには、リモコンが収納できる引き出しが付いています。対応VESAは200×200~500×400機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備ディスプレイ上部に設置できるカメラ台付き中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)