蛍光水糸(グリーン/ハンドル付) EA628ASシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55312987 品番EA628AS-94
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥737
販売価格(税別)
670
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●線径×長さ:1.2mm×130m●リールサイズ:Φ64×64mm●カラー:グリーン●リール穴径:約Φ19mm アズワン品番65-3886-63
注意
※直射日光を避け、冷暗所に保存してください。
※火気にご注意ください。
※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
※原液を直接お肌につけたり、飲用しないでください。
※ご使用後はフタをしっかり閉め、1年以内を目安に早めにご使用ください。
※プラスチック製品にオイルがこぼれた場合、表面が変質する可能性がありますので、すぐに拭いてください。
※目に入った場合は、水でよくすすいで、医師の診断を受けてください。
※体調や体質(アレルギー疾患、化学物質過敏症など)に不安のある方は、事前に医師に相談し、ご使用ください。
※ご使用中に体調がすぐれない場合は、ご使用を中止してください。
※メーカーのエッセンシャルオイルは天然由来のものであり、植物の育つ産地や環境により、香りや色が異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする