スイッチングハブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55313135 品番LAN-GIGAP301BK
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

1000BASE-Tに対応した、3ポートスイッチングハブです。
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。
電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済み。【ご注意】・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。

用途マグネット付きでスチールデスク等に固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ。3ポート。 材質プラスチック 質量(g)60 ポート数3 接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) 電源供給方式ACアダプター マグネットあり スイッチング方式Store&Forward ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×5ポート アクセス方式CSMA/CD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする