タオル掛け(粘着式) EA638LEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55313145 品番EA638LE-192
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥693
販売価格(税別)
630

▼RNase/DNaseフリー
▼ノンパイロジェニック
二つ折りのタオルがかけられるワイド設計。かけたタオルが壁に着かない清潔設計。

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:M2650●取付方:粘着式●サイズ(mm):185×29×96(H)●材質:ABS樹脂、エラストマー、鉄、合成ゴム系粘着剤●耐荷重:800g●付属品:はがせるテープ2枚入×2枚 アズワン品番65-3887-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする