エスコ
エスコの 土農具
エスコの スコップ
ショベル・穴掘(木柄) EA650AEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55313154
品番
EA650AE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,491
販売価格(税別)
¥
6,810
バスケットに入れる
ポール、杭の下穴堀作業などに適しています。
仕様
●材質:先端:炭素鋼柄:木製●開き幅:140mm●先端サイズ(mm):123×230●全長:1,470mm●重量:4kg
アズワン品番
65-3887-45