サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの 液晶フィルター
ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55313178
品番
LCD-BCG238W
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
特性
ブルーライトカット指紋防止光沢
付属品
ヘラ×1(取付け用)
厚さ(mm)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
527×0.2×296
適合サイズ
23.8型ワイド
可視光線透過率(%)
79.3
表面硬度
2〜3H
紫外線カット
99.9%
タッチパネル方式
対応
適合メーカー
各社
ブルーライトカット率
26%
外光反射率(%)
4.37
ブルーライトカット
対応
商品説明動画
液晶保護フィルムの貼り方
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった