液晶保護指紋反射防止フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55313187 品番LCD-F5010BCAR
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。
目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。
ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

用途富士通 ARROWS Tab Q5010対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.4×0.2×158.7 対応機種富士通 ARROWS Tab Q5010 適合サイズ10.1インチワイド 可視光線透過率(%)78.3 表面硬度2〜3H 紫外線カット99.9% 特性反射防止、防傷加工、指紋防止、ブルーライトカット タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率26% 外光反射率(%)1.69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする