エスコ
エスコの プランター・鉢
エスコの 鉢・プランター・ポット
エスコの 鉢・ポット
切斧 EA650DBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●頭重量(kg):0.68●全長(mm):380●刃長(mm):145●材質:刃:炭素鋼●ハンドル長:380mm
注文コード
55313197
品番
EA650DB-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,102
販売価格(税別)
¥
2,820
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●頭重量(kg):0.68●全長(mm):380●刃長(mm):145●材質:刃:炭素鋼●ハンドル長:380mm
アズワン品番
65-3887-69