液晶保護指紋防止光沢フィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55313214 品番LCD-LTE508KFP
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 *貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

用途NEC LAVIE Tab E 8型 TE508/KAS対応の液晶保護指紋防止光沢フィルム 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116.2×0.2×193.2 対応機種LAVIE Tab E 8型 TE508/KAS 適合サイズ8型 可視光線透過率(%)93.5 表面硬度2〜3H 紫外線カット99.9% 特性光沢、防傷加工、指紋防止、反射防止 タッチパネル方式対応 適合メーカーNEC 外光反射率(%)4.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする