注意
※原稿の種類、厚さ、挿入方法、周囲の温度、インクの種類によって、原稿にシワや反り、 インクのにじみ、気泡が入るなどの加工不良が発生する場合があります。
※万が一フィルムが詰まる可能性がございますので、ラミネート中は目を離さないようお願いします。
※フィルムを巻き込んだり、火災やどの事故の原因になる恐れがありますので、 以下のような物はラミネートしないでください。・発火性の素材、熱に溶けやすい素材(塩化ビニール、ポリエチレンなど)・一枚しかない大切な絵や写真など・ラミネートフィルムを含めて厚さ0.4mmを超える物(写真の2枚重ねなど)・熱で変色、変質する物(感熱紙やクレヨンで書いた絵など)・片面のみのラミネート・ラミネートフィルムのみのラミネート・ラミネートフィルムの継ぎ足しや変形カットしたラミネートフィルムでの加工・クレジットカードなどの磁気カード・折れ曲がっている物、湾曲している物・押し花(台紙を使用していないもの、台紙・ラミネートフィルムを含めて 厚さ0.4mmを超える物)・金属、布、木片など、紙以外の素材・コーティングされた紙やエンボス加工、油分を含むような特殊な印刷物・インクジェットプリンタで印刷した直後の湿った紙(水分を含んだ印刷物)