パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55313276 品番EA661EB-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥693
販売価格(税別)
630

Axygen PCR8連チューブ0.2mL 透明 フラットキャップ一体型は、多種多様なサーマルサイクラーで使用可能です。
均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わるよう設計されており、また平行なキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
▼RNase-/DNase-フリー
▼ノンパイロジェニック
▼未滅菌
▼純度99.9%バージンポリプロピレン製
奥行300mm用。

仕様●外寸(mm):168×295×102(H)●内寸(mm):140×260×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1 アズワン品番65-3888-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする