ラミネーター

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55313284 品番 LM-A4R2
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

印刷物の汚れや劣化を防ぎ、長く使用することができるラミネーターです。A4/A3サイズや名刺など小さいサイズにも対応しています。デスクを圧迫しないスリムサイズ。ラミネートできる温度になるとLEDランプの点灯でお知らせします。付属のフィルム受けを取り付ければ、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができます。万が一フィルムが詰まった場合でも、ローラーのすき間を広げ、フィルムを取り出せるリリースレバー搭載しています。

用途2本ローラーできれいに仕上がるラミネーター。スイッチを入れるだけの簡単操作。 付属品フィルム受け、取扱説明書 質量(g)1100 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)331×103×75 適合サイズA4 ウォームアップ時間約3〜5分 ローラー数2本 ラミネート幅(mm)238(最大) ラミネート速度(mm/分)320 使用フィルム厚さ75μm/100μm
注意
※原稿の種類、厚さ、挿入方法、周囲の温度、インクの種類によって、原稿にシワや反り、 インクのにじみ、気泡が入るなどの加工不良が発生する場合があります。
※万が一フィルムが詰まる可能性がございますので、ラミネート中は目を離さないようお願いします。
※フィルムを巻き込んだり、火災やどの事故の原因になる恐れがありますので、 以下のような物はラミネートしないでください。・発火性の素材、熱に溶けやすい素材(塩化ビニール、ポリエチレンなど)・一枚しかない大切な絵や写真など・ラミネートフィルムを含めて厚さ0.4mmを超える物(写真の2枚重ねなど)・熱で変色、変質する物(感熱紙やクレヨンで書いた絵など)・片面のみのラミネート・ラミネートフィルムのみのラミネート・ラミネートフィルムの継ぎ足しや変形カットしたラミネートフィルムでの加工・クレジットカードなどの磁気カード・折れ曲がっている物、湾曲している物・押し花(台紙を使用していないもの、台紙・ラミネートフィルムを含めて 厚さ0.4mmを超える物)・金属、布、木片など、紙以外の素材・コーティングされた紙やエンボス加工、油分を含むような特殊な印刷物・インクジェットプリンタで印刷した直後の湿った紙(水分を含んだ印刷物)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55313284
2023-05-02
用途:
展示会用
大日本化成株式会社 様 (製造業)

展示会に使用する資料を保護するために購入しました。耐久性等はこれからですが、価格も安く使用も簡易で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする