パーツトレー/ラック棚用(青/30個) EA661EBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 注文コード55313310 品番EA661EB-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,210
販売価格(税別)
31,100

奥行300mm用。

仕様●外寸(mm):168×295×152(H)●内寸(mm):140×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:30 アズワン品番65-3888-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする