パーツトレー/ラック棚用(青) EA661ECシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55313346 品番EA661EC-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,452
販売価格(税別)
1,320

AxygenマルチラックMaxymum Recovery(R)チップには、フィルター付きとフィルターなしタイプがあります。
Axygen Maxymum Recovery技術は、チップ表面に疎水性を持たせることで、表面張力とサンプルロスを減らし、正確性と精度を向上します。
チップへの液残りやサンプルロスを回避したいアプリケーション、特に少量のDNAサンプル、貴重なたんぱく質サンプル、粘性の高いサンプル(グリセリン、Triton-X(TM)など)への使用に適しています。
AxygenマルチラックMaxymum Recoveryチップは幅広い容量サイズで、フィルター付きタイプもあり、すべて滅菌済みです。
奥行450mm用。

仕様●外寸(mm):105×454×152(H)●内寸(mm):76×419×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1 アズワン品番65-3888-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする