ヘッドセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55313379 品番MM-BTMH52BK
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

超小型、超軽量で耳に負担がかかりくいヘッドセットです。
専用の充電ケースで持ち運びながら充電が可能です。
遮音性の高いカナルタイプのヘッドセットです。
音楽再生にも対応しています。
IPX4の防水性能で急な雨や汗でも安心して使えます。※充電ケースは防水ではありません。

用途超小型、超軽量で耳への負担が少ない片耳ヘッドセット。充電ケース付き。 付属品充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール)、イヤーピースS/M/L(Mは本体に装着済)、充電ケース ブラック 質量(g)ヘッドセット/約4.3、充電ケース/約15.8 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット/約26.7×18×24.4、充電ケース/約46×27.9×33.2 連続使用時間(時間)音楽再生最大/約4.5、通話最大/約5、待受最大/約80 周波数範囲2.402〜2.480GHz 再生周波数帯域(Hz)20〜20000Hz 充電時間(時間)ヘッドセット/約1.5、充電ケース/約2 指向性無(全)指向性 伝送方法GFSK 防水性IPX4 BluetoothBluetooth Ver.5.0 プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP 装着方式片耳 通信距離(m)10 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする