パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EDシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55313407 品番EA661ED-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

色付きの目盛はガラスにエナメル加工されています。
Blow-outを除く「出用」としてキャリブレーションされています。
リユーザブル
奥行600mm用。

仕様●外寸(mm):168×600×102(H)●内寸(mm):140×562×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1 アズワン品番65-3888-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする