スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55313415 品番MM-SPST5
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

UNC3/8ネジを持つスピーカースタンドです。
サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP3に対応しています。
付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することで サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP10、MM-SPAMP4/7、MM-SPAMPBT、MM-SPAMPにも対応いたします。

材質スチール 質量(g)2730 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×120×1230 ねじサイズUNC3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする