パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55313450 品番EA661ED-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,288
販売価格(税別)
2,080

IEC防爆認証、本質安全防爆「ia」、0種場所対応の「Ga」
パナソニック社のアルカリ単3形アルカリ乾電池にも対応
付属のヘルメットストラップを使用することにより、ヘルメットにも安定して装着することができます。また、防滴構造ですので雨の中でも安心してご使用いただけます。
奥行600mm用。

仕様●外寸(mm):168×600×152(H)●内寸(mm):140×562×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1 アズワン品番65-3888-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする