仕様●型番:TX2003S●測定距離:6000m●サイズ:165×90×37mm●重量:350g●精度:±1%●電源:6V(単3ニッケル水素充電池×4本)●電池寿命:約60時間(連続スキャン)●防水・防塵:IP54●オートパワーオフ機能:1・2・3分設定 もしくは解除●付属品:赤黒ワニ口クリップ、専用充電アダプター、専用ソフトケース●高精度TDRケーブル診断.測長機●事故点までの距離.ケーブルの障害内容が分かる●ドラムの残量やケーブル敷設長、撤去ケーブルの長さもボタン一つで測長.診断●断線.短絡.地絡.絶縁不良.分岐.端末までの距離.障害内容を診断●最長6kmの様々なメタルケーブルや同軸、CVTも測長●端末は機器接続.解放.短絡でも計測●経済的な充電式
アズワン品番65-3888-56