メジャー(マグネットホルダー・安全ロープ付) EA720HPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55313538 品番EA720HP-355
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,895
販売価格(税別)
4,450

表面に文字が書込みできるチャック袋

仕様●全長:5.5m●幅:25mm●材質:テープ:スチールバネ:スチール アズワン品番65-3888-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする