キーボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55313616 品番SKB-WL31SETBK
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

うす型ワイヤレスキーボードにブルーLED仕様の静音マウスをセットにしたモデル
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。
クリック音の小さい静音タイプのマウスを付属
キーボード・マウスともに経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。
最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計
キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付き
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き

用途静音ブルーLEDマウスを付属した薄型ワイヤレスキーボード。テンキー付き。 ブラック 質量(g)キーボード:340、マウス:61 コネクタ形状USB(Aタイプ)オス 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:365×127.4×14.42、マウス:60.5×109.4×30.9 分解能マウス:800/1200/1600カウント/インチ 通信方式2.4GHz RF電波 キー数103 キー配列日本語103キー キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.9±0.2 ボタン数マウス:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン キーピッチ(mm)18 通信距離(m)最大約10 読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする