サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PCセキュリティ用品
サンワサプライの PCセキュリティケーブル
セキュリティ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55313695
品番
SL-83
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
nanoSaverスロットに簡単取付け、南京錠タイプ。
取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。
用途
Nano Saverスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。南京錠タイプ。
セット内容
取り付け部品×1、ワイヤー×1、南京錠×1、鍵×2
質量(g)
70
ワイヤー径(Φmm)
2.2
ワイヤー長さ(m)
2
対応機種
nanoSaverスロット搭載ノートパソコン
鍵
南京錠
適合寸法(mm)
スロット:2.5×6.0
注意
※約3×7mmのノーマルサイズ、約3.2×4.5mmの(Noble ロック)のセキュリティスロットには対応しません。