セキュリティ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55313704 品番SL-84
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

nanoSaverスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。
取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。
ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。

用途Nano Saverスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。ダイヤル錠タイプ。 セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1 質量(g)80 ワイヤー径(Φmm)2.2 ワイヤー長さ(m)2 対応機種nanoSaverスロット搭載ノートパソコン ダイヤル 適合寸法(mm)スロット:2.5×6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする