ポケットルーペ(白) EA756Bシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55313714 品番EA756B-45
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

肉厚なクッションで座り心地抜群。
横に連結する事もできます。
スタッキングは4脚まで可能です。

仕様●型番:1710-64●サイズ:52×53×23mm●カラー:ホワイト●レンズ径:Φ35mm●重量:28g●倍率:4倍●付属品:ストラップ●目とレンズの適正距離:8cm アズワン品番65-3889-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする