取付け部品

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55313738 品番SLE-22P
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

nano Saverスロット対応取付け部品

用途Nano Saverスロット対応取付け部品 シルバー 質量(g)6 対応機種nanoSaverスロット搭載ノートパソコン 適合寸法(mm)スロット:2.5×6.0 適合メーカーhp
注意
※約3×7mmのノーマルサイズ、約3.2×4.5mmの(Noble ロック)のセキュリティスロットには対応しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55313738
2023-09-08
用途:
ノートPCの固定に使用
その他業種

小さなセキュリティスロットにもピッタリ入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする