ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55313739 品番EA756C-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,510
販売価格(税別)
14,100

カットレベルFの耐切創手袋です。また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。
用途:産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等

仕様●型番:1511-12M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:12.5倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付 アズワン品番65-3889-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする