セキュリティ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55313747 品番SLE-2L-10N
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。

用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小) セット内容本体×1、カギ×2 材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄 質量(g)36 種類南京錠 外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2 内寸(mm)U字型金具:W11×H12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2 太さ(Φmm)U字型金具:3.2 No.10
注意
※マスターキー不対応です。
※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする