エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの ルーペ/拡大鏡その他関連用品
ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●型番:1511-4M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):180●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:4倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:18cm
注文コード
55313800
品番
EA756C-37
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,230
販売価格(税別)
¥
19,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
仕様
●型番:1511-4M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):180●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:4倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:18cm
アズワン品番
65-3889-32