スティックルーペ EA756CBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55313854 品番EA756CB-72
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,530
販売価格(税別)
12,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

後ろにマジックテープがついており調整可能なツバ付きフード
読み取りに便利赤ライン入り。

仕様●型番:2608●サイズ(W×D×H)mm:35×250×18●レンズサイズ:35×250mm●重量(g):142●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:1.8倍 アズワン品番65-3889-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする