仕様●メーカー:日動工業●型番:PIL-3W-SM●使用電池:ニッケル水素充電池(ACプラグ付)●明るさ:固定●ルーメン:100●連続点灯(時間):25●1m照度:6000 lx●サイズ:Φ68×206mm、ヘッド曲げ時/68×95×179mm●重量:330g●充電時間:12時間●電池寿命:約500回●電球:LED3W●定格電圧:AC100V(50/60Hz)●入力プラグ:2Pプラグ●光源色:昼光色●色:グリーン●使用環境温度:-10〜50℃●到達距離:35m●照射距離:80m●付属品:ベルトポーチ ストラップ、赤色フィルター●屋内型●集光
アズワン品番65-3889-44