キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード55313923 品番SNC-CAST11
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ナイロン製の双輪キャスターです。
チェアに座っている時にストッパーが働き、キャスターが動きません。
座面から離れた状態でストッパーが解除され、チェアを移動することができます。
ストッパーモードと通常モードの切り替えが可能。
サンワサプライ製のほとんどのイスに対応することが可能です。

用途座るとチェアが動かなくなるストッパー機能付きキャスター 材質ナイロン ブラック シャフト長さ(mm)26 適合穴径(Φmm)11.12
注意
※通常のナイロン製キャスターではカーペット床などに最適ですが、Pタイル、フローリング床、コンクリートなどの硬い床には、キズのつきにくいウレタン・ゴムキャスターをお勧めいたします。
※1度取り付けたキャスターを交換する場合は、キャスターを引き抜く際に非常に固い場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする