チェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55313939 品番SNC-NET21BL
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

背もたれ、座に涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
使わない時に倒しておける便利な可倒肘装備。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
腰の負担を軽減するランバーサポート装備、上下に可動可能。

全高(mm)925〜1000 座面高さ(mm)440〜515 本体質量(kg)8.1 用途肘を跳ね上げてデスクにすっきり収納できる、スタイリッシュなデザインのメッシュチェア。 材質張地/ 背もたれ/ポリエステルメッシュ、座部/布張り、主要成型部品/座部・背もたれ部・肘あて部/PP、脚部・キャスター部/ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム 質量(kg)8.1 ブルー 耐荷重(kg)80 キャスターあり 背もたれW440×H525mm 肘掛あり 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)620×570×925〜1000 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)460×490×440〜515

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする