エスコ
エスコの カメラ・ビデオカメラ
エスコの カメラアクセサリ
エスコの カメラバッグ
レンズクリーニングキット EA759Gシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55313949
品番
EA759G-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,298
販売価格(税別)
¥
1,180
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
液晶モニター、スマートフォンなど様々な機器に使用が可能です。
仕様
●内容量:8ml●クロスサイズ:143×153mm●重量:約50g●カラー:ホワイト●主成分:精製水、界面活性剤、防腐剤
アズワン品番
65-3889-84